Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22340-BE-XL

  • ERIKS:13251376
  • Fabrikant:4012802342970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.894,18/ stukexcl. btw

€ 5.921,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
138 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.95 kN
Dynamisch draaggetal
2.44 kN
Grenstoerental
1.83 tr/min
Referentietoerental
1.08 tr/min
Alternatieven

€ 4.092,76/ stukexcl. btw

€ 4.952,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026