Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22336-BE-XL-C3

  • ERIKS:12625587
  • Fabrikant:4012802507409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.701,55/ stukexcl. btw

€ 4.478,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
126 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.46 kN
Dynamisch draaggetal
2.06 kN
Grenstoerental
2.03 tr/min
Referentietoerental
1.23 tr/min
Alternatieven

€ 3.409,34/ stukexcl. btw

€ 4.125,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026