€ 3.159,30/ stukexcl. btw
€ 3.822,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 120 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2220 kN |
Dynamisch draaggetal | 155 kN |
Grenstoerental | 2130 tr/min |
Referentietoerental | 1320 tr/min |