Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22330-E1A-XL-M

  • ERIKS:12625561
  • Fabrikant:4026677865168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.791,69/ stukexcl. btw

€ 3.377,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
108 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.85 kN
Dynamisch draaggetal
1.64 kN
Grenstoerental
2.29 tr/min
Referentietoerental
1.52 tr/min