Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22330-E1-XL-T41D

  • ERIKS:11660451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.173,86/ stukexcl. btw

€ 3.840,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
108 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.85 kN
Dynamisch draaggetal
1.64 kN
Grenstoerental
2.29 tr/min
Referentietoerental
1.52 tr/min
Alternatieven

€ 2.625,67/ stukexcl. btw

€ 3.177,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026