Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22328-E1A-XL-M

  • ERIKS:12625549
  • Fabrikant:4026677850058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.234,66/ stukexcl. btw

€ 2.703,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
102 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.63 kN
Dynamisch draaggetal
1.46 kN
Grenstoerental
2.42 tr/min
Referentietoerental
1.66 tr/min