€ 1.879,62/ stukexcl. btw
€ 2.274,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 102 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.63 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.46 kN |
Grenstoerental | 2.42 tr/min |
Referentietoerental | 1.66 tr/min |
€ 1.848,29/ stukexcl. btw
€ 2.236,43incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026