Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22326-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:14177913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.875,85/ stukexcl. btw

€ 2.269,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
93 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.37 kN
Dynamisch draaggetal
1.25 kN
Grenstoerental
2.65 tr/min
Referentietoerental
1.82 tr/min