€ 1.264,50/ stukexcl. btw
€ 1.530,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 86 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.17 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.08 kN |
Grenstoerental | 2.85 tr/min |
Referentietoerental | 2 tr/min |