Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22322-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:12625523
  • Fabrikant:4026677848543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.372,26/ stukexcl. btw

€ 1.660,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.07 kN
Dynamisch draaggetal
950 kN
Grenstoerental
3 tr/min
Referentietoerental
2.13 tr/min