€ 1.372,26/ stukexcl. btw
€ 1.660,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.07 kN |
Dynamisch draaggetal | 950 kN |
Grenstoerental | 3 tr/min |
Referentietoerental | 2.13 tr/min |