Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22322-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625525
  • Fabrikant:4026677870803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.011,28/ stukexcl. btw

€ 1.223,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.07 kN
Dynamisch draaggetal
950 kN
Grenstoerental
3 tr/min
Referentietoerental
2.13 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22322 E/C4

  • Eriks:23755793
  • Manufacturer:22322 E/C4

€ 1.002,33/ stukexcl. btw

€ 1.212,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026