Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22320-E1-XL-T41D

  • ERIKS:12945351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 962,14/ stukexcl. btw

€ 1.164,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
73 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
920 kN
Dynamisch draaggetal
810 kN
Grenstoerental
3.3 tr/min
Referentietoerental
2.38 tr/min
Alternatieven

€ 732,22/ stukexcl. btw

€ 885,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026