Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22319-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625511
  • Fabrikant:4026677870766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 618,84/ stukexcl. btw

€ 748,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
67 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
700 kN
Dynamisch draaggetal
670 kN
Grenstoerental
3.7 tr/min
Referentietoerental
2.8 tr/min