Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22317-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:23712826
  • Fabrikant:4026677848178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 567,45/ stukexcl. btw

€ 686,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
560 kN
Dynamisch draaggetal
540 kN
Grenstoerental
4.1 tr/min
Referentietoerental
3.2 tr/min