Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22317-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625494
  • Fabrikant:4026677870728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 459,47/ stukexcl. btw

€ 555,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
560 kN
Dynamisch draaggetal
540 kN
Grenstoerental
4.1 tr/min
Referentietoerental
3.2 tr/min