Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22315-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625480
  • Fabrikant:4026677867094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 347,77/ stukexcl. btw

€ 420,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
55 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
450 kN
Dynamisch draaggetal
445 kN
Grenstoerental
4.5 tr/min
Referentietoerental
3.55 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22315 E/C4

  • Eriks:23755749
  • Manufacturer:22315 E/C4

€ 383,54/ stukexcl. btw

€ 464,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026