Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22315-E1-XL-C2

  • ERIKS:14177769
Image 1
Opslaan in lijst

€ 353,72/ stukexcl. btw

€ 428,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
55 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
450 kN
Dynamisch draaggetal
445 kN
Grenstoerental
4.5 tr/min
Referentietoerental
3.55 tr/min