Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22314-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:14177894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 417,34/ stukexcl. btw

€ 504,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
51 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
390 kN
Dynamisch draaggetal
390 kN
Grenstoerental
4.8 tr/min
Referentietoerental
3.7 tr/min