Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22314-E1A-XL-M

  • ERIKS:23712820
  • Fabrikant:4026677847508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 397,68/ stukexcl. btw

€ 481,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
51 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
390 kN
Dynamisch draaggetal
390 kN
Grenstoerental
4.8 tr/min
Referentietoerental
3.7 tr/min