Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22311-E1A-XL-M

  • ERIKS:13251334
  • Fabrikant:4026677933607
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,55/ stukexcl. btw

€ 276,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
43 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
260 kN
Dynamisch draaggetal
265 kN
Grenstoerental
5.8 tr/min
Referentietoerental
4.5 tr/min