€ 189,90/ stukexcl. btw
€ 229,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 43 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 260 kN |
Dynamisch draaggetal | 265 kN |
Grenstoerental | 5.8 tr/min |
Referentietoerental | 4.5 tr/min |
€ 165,10/ stukexcl. btw
€ 199,77incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026