Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22310-E1-XL-C2

  • ERIKS:14177482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,75/ stukexcl. btw

€ 212,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
223 kN
Dynamisch draaggetal
229 kN
Grenstoerental
6.3 tr/min
Referentietoerental
4.8 tr/min