Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22309-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625440
  • Fabrikant:4026677806727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,14/ stukexcl. btw

€ 186,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
183 kN
Dynamisch draaggetal
187 kN
Grenstoerental
6.8 tr/min
Referentietoerental
5 tr/min