Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22308-E1-XL-C2

  • ERIKS:14177479
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,44/ stukexcl. btw

€ 169,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
149 kN
Dynamisch draaggetal
156 kN
Grenstoerental
7.6 tr/min
Referentietoerental
5.5 tr/min