Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22264-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:14183244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18.564,45/ stukexcl. btw

€ 22.462,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
580 mm
Breedte
150 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.7 kN
Dynamisch draaggetal
3.55 kN
Grenstoerental
1.41 tr/min
Referentietoerental
850 tr/min