€ 9.834,71/ stukexcl. btw
€ 11.900,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 130 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.7 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.75 kN |
Grenstoerental | 1.65 tr/min |
Referentietoerental | 990 tr/min |