€ 7.564,64/ stukexcl. btw
€ 9.153,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 130 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.45 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.6 kN |
Grenstoerental | 1.72 tr/min |
Referentietoerental | 1.07 tr/min |