Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22252-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:13251326
  • Fabrikant:4054364752682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.564,64/ stukexcl. btw

€ 9.153,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
130 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.45 kN
Dynamisch draaggetal
2.6 kN
Grenstoerental
1.72 tr/min
Referentietoerental
1.07 tr/min