Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22248-BE-XL-C4

  • ERIKS:14181261
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.395,69/ stukexcl. btw

€ 6.528,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
120 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.9 kN
Dynamisch draaggetal
2.23 kN
Grenstoerental
1.9 tr/min
Referentietoerental
1.2 tr/min