Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22248-BE-XL-C3

  • ERIKS:13251321
  • Fabrikant:4012802622317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.140,03/ stukexcl. btw

€ 6.219,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
120 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.9 kN
Dynamisch draaggetal
2.23 kN
Grenstoerental
1.9 tr/min
Referentietoerental
1.2 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22248 CC/C3W33

  • Eriks:23755692
  • Manufacturer:22248 CC/C3W33

€ 4.801,99/ stukexcl. btw

€ 5.810,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026