Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22240-BE-XL

  • ERIKS:12625414
  • Fabrikant:4012802617344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.706,97/ stukexcl. btw

€ 3.275,43incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
98 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.99 kN
Dynamisch draaggetal
1.52 kN
Grenstoerental
2.33 tr/min
Referentietoerental
1.51 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22240 CC/W33

  • Eriks:23755684
  • Manufacturer:22240 CC/W33

€ 2.739,78/ stukexcl. btw

€ 3.315,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026