€ 2.373,91/ stukexcl. btw
€ 2.872,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 86 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.68 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.36 kN |
Grenstoerental | 2.47 tr/min |
Referentietoerental | 1.67 tr/min |