€ 2.098,53/ stukexcl. btw
€ 2.539,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 86 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.68 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.36 kN |
Grenstoerental | 2.47 tr/min |
Referentietoerental | 1.67 tr/min |