Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22232-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:14177881
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.779,22/ stukexcl. btw

€ 2.152,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.4 kN
Dynamisch draaggetal
1.15 kN
Grenstoerental
2.65 tr/min
Referentietoerental
1.9 tr/min