€ 1.694,00/ stukexcl. btw
€ 2.049,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.4 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.15 kN |
Grenstoerental | 2.65 tr/min |
Referentietoerental | 1.9 tr/min |