Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22230-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:12625384
  • Fabrikant:4026677851321
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.400,78/ stukexcl. btw

€ 1.694,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
73 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.21 kN
Dynamisch draaggetal
1.01 kN
Grenstoerental
2.9 tr/min
Referentietoerental
2.05 tr/min