Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22228-E1A-XL-M

  • ERIKS:12625370
  • Fabrikant:4026677851239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.094,40/ stukexcl. btw

€ 1.324,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
68 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.04 kN
Dynamisch draaggetal
870 kN
Grenstoerental
3.15 tr/min
Referentietoerental
2.25 tr/min