€ 908,53/ stukexcl. btw
€ 1.099,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 68 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.04 kN |
Dynamisch draaggetal | 870 kN |
Grenstoerental | 3.15 tr/min |
Referentietoerental | 2.25 tr/min |
€ 930,96/ stukexcl. btw
€ 1.126,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026