Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22228-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831892
  • Fabrikant:4026677827418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 865,32/ stukexcl. btw

€ 1.047,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
68 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.04 kN
Dynamisch draaggetal
870 kN
Grenstoerental
3.15 tr/min
Referentietoerental
2.25 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22228 CC/C3W33

  • Eriks:23755648
  • Manufacturer:22228 CC/C3W33

€ 868,90/ stukexcl. btw

€ 1.051,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026