Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22226-E1A-XL-M

  • ERIKS:11831889
  • Fabrikant:4026677850683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 855,20/ stukexcl. btw

€ 1.034,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
890 kN
Dynamisch draaggetal
760 kN
Grenstoerental
3.35 tr/min
Referentietoerental
2.5 tr/min