Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22224-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:14177877
Image 1
Opslaan in lijst

€ 701,20/ stukexcl. btw

€ 848,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
740 kN
Dynamisch draaggetal
640 kN
Grenstoerental
3.65 tr/min
Referentietoerental
2.7 tr/min