€ 585,71/ stukexcl. btw
€ 708,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 53 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 600 kN |
Dynamisch draaggetal | 550 kN |
Grenstoerental | 4.1 tr/min |
Referentietoerental | 3 tr/min |