Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22222-E1A-XL-M

  • ERIKS:11831881
  • Fabrikant:4026677850584
Image 1
Opslaan in lijst

€ 557,01/ stukexcl. btw

€ 673,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
53 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
600 kN
Dynamisch draaggetal
550 kN
Grenstoerental
4.1 tr/min
Referentietoerental
3 tr/min