Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22220-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:11831878
  • Fabrikant:4026677850492
Image 1
Opslaan in lijst

€ 472,92/ stukexcl. btw

€ 572,23incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
475 kN
Dynamisch draaggetal
430 kN
Grenstoerental
4.55 tr/min
Referentietoerental
3.15 tr/min