Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22220-E1-XL-C4

  • ERIKS:12584711
  • Fabrikant:4026677867100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 385,01/ stukexcl. btw

€ 465,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
475 kN
Dynamisch draaggetal
430 kN
Grenstoerental
4.55 tr/min
Referentietoerental
3.15 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22220 E/C4

  • Eriks:23755627
  • Manufacturer:22220 E/C4

€ 370,94/ stukexcl. btw

€ 448,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026