Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22220-E1-XL

  • ERIKS:11660392
  • Fabrikant:4026677809162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 367,15/ stukexcl. btw

€ 444,25incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
475 kN
Dynamisch draaggetal
430 kN
Grenstoerental
4.55 tr/min
Referentietoerental
3.15 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22220 E

  • Eriks:23755624
  • Manufacturer:22220 E

€ 314,74/ stukexcl. btw

€ 380,84incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026