€ 335,10/ stukexcl. btw
€ 405,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 43 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 415 kN |
Dynamisch draaggetal | 380 kN |
Grenstoerental | 4.85 tr/min |
Referentietoerental | 3.3 tr/min |