Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22218-E1A-XL-M-C2

  • ERIKS:14177871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 399,40/ stukexcl. btw

€ 483,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
375 kN
Dynamisch draaggetal
345 kN
Grenstoerental
5.2 tr/min
Referentietoerental
3.4 tr/min