Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22217-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:11831866
  • Fabrikant:4026677850386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 333,34/ stukexcl. btw

€ 403,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
325 kN
Dynamisch draaggetal
305 kN
Grenstoerental
5.7 tr/min
Referentietoerental
3.45 tr/min